493,50 €/ Stückexkl. MwSt
577,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEOSL |
Wellendurchmesser | 53 mm |
Typ | BEOSL |
Einbaulänge montiert | 37.6 mm |
Außendurchmesser Rotor | 69 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 73 mm |
Einbaulänge Rotor | 29 mm |
Einbaulänge Stator | 8.6 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 53 mm |
d7 | 73 mm |
d3 | 69 mm |
l1 | 29 mm |
I4 | 8.6 mm |
d8 | 4 mm |