Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 053 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420858
Image 1
Zur Liste hinzufügen

470,50 €/ Stückexkl. MwSt

550,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
37.6 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
29 mm
I4
8.6 mm
d8
4 mm