Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 050 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

571,00 €/ Stückexkl. MwSt

668,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
37.6 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
30.5 mm
Einbaulänge Stator
7.1 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
30.5 mm
I4
7.1 mm
d8
4 mm