Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 048 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

558,00 €/ Stückexkl. MwSt

652,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
38.6 mm
Außendurchmesser Rotor
64 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
31 mm
Einbaulänge Stator
7.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
31 mm
I4
7.6 mm
d8
4 mm