Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 043 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

401,50 €/ Stückexkl. MwSt

469,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
36.6 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
7.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
29 mm
I4
7.6 mm
d8
4 mm