508,00 €/ Stückexkl. MwSt
594,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEOSL |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Typ | BEOSL |
Einbaulänge montiert | 36.6 mm |
Außendurchmesser Rotor | 56 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 58 mm |
Einbaulänge Rotor | 29 mm |
Einbaulänge Stator | 7.6 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
d3 | 56 mm |
l1 | 29 mm |
I4 | 7.6 mm |
d8 | 4 mm |