Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 040 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

508,00 €/ Stückexkl. MwSt

594,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
36.6 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
7.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
29 mm
I4
7.6 mm
d8
4 mm