Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 038 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418362
Image 1
Zur Liste hinzufügen

477,50 €/ Stückexkl. MwSt

558,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
36.6 mm
Außendurchmesser Rotor
54 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
7.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
29 mm
I4
7.6 mm
d8
4 mm