Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 033 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

443,50 €/ Stückexkl. MwSt

518,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
32.1 mm
Außendurchmesser Rotor
47 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
25.5 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
25.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm