Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 025 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

317,00 €/ Stückexkl. MwSt

370,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
25.1 mm
Außendurchmesser Rotor
39 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
18.5 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
18.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm