Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 024 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12415191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

300,50 €/ Stückexkl. MwSt

351,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
25.1 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
18.5 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
18.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm