Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 018 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

303,00 €/ Stückexkl. MwSt

354,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
25.1 mm
Außendurchmesser Rotor
32 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
18.5 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
18.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm