Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 015 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12412797
Image 1
Zur Liste hinzufügen

280,00 €/ Stückexkl. MwSt

327,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
21 mm
Außendurchmesser Rotor
25 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
14.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
25 mm
l1
14.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm