255,50 €/ Stückexkl. MwSt
298,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEOSL |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Typ | BEOSL |
Einbaulänge montiert | 21 mm |
Außendurchmesser Rotor | 22 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 23 mm |
Einbaulänge Rotor | 14.4 mm |
Einbaulänge Stator | 6.6 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 12 mm |
d7 | 23 mm |
d3 | 22 mm |
l1 | 14.4 mm |
I4 | 6.6 mm |
d8 | 3 mm |