Eriks

Gleitringdichtung BEOS 090 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.003,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.173,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
114 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
38.5 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm