Eriks

Gleitringdichtung BEOS 085 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

809,00 €/ Stückexkl. MwSt

946,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
109 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
38.5 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
109 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm