566,50 €/ Stückexkl. MwSt
662,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEOS |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Typ | BEOS |
Einbaulänge montiert | 52.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 104 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 105 mm |
Einbaulänge Rotor | 40.5 mm |
Einbaulänge Stator | 12 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 80 mm |
d7 | 105 mm |
d3 | 104 mm |
l1 | 40.5 mm |
I4 | 12 mm |