Eriks

Gleitringdichtung BEOS 068 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

591,50 €/ Stückexkl. MwSt

692,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
11.3 mm
Außendurchmesser Rotor
88 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
0 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
I4
11.3 mm