Eriks

Gleitringdichtung BEOS 065 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422567
Image 1
Zur Liste hinzufügen

430,50 €/ Stückexkl. MwSt

503,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
85 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
34 mm
I4
11 mm