Eriks

Gleitringdichtung BEOS 060 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

499,50 €/ Stückexkl. MwSt

584,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
80 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
34 mm
I4
11 mm