Eriks

Gleitringdichtung BEOS 058 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

490,00 €/ Stückexkl. MwSt

573,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
43 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
32 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
32 mm
I4
11 mm