Eriks

Gleitringdichtung BEOS 053 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

386,00 €/ Stückexkl. MwSt

451,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
29 mm
I4
11 mm