435,00 €/ Stückexkl. MwSt
508,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEOS |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Typ | BEOS |
Einbaulänge montiert | 40 mm |
Außendurchmesser Rotor | 64 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 66 mm |
Einbaulänge Rotor | 31 mm |
Einbaulänge Stator | 9 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 66 mm |
d3 | 64 mm |
l1 | 31 mm |
I4 | 9 mm |