Eriks

Gleitringdichtung BEOS 038 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418370
Image 1
Zur Liste hinzufügen

368,50 €/ Stückexkl. MwSt

431,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
38 mm
Außendurchmesser Rotor
54 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
29 mm
I4
9 mm