Eriks

Gleitringdichtung BEOS 032 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

323,00 €/ Stückexkl. MwSt

377,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
46 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
25.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
25.5 mm
I4
7.5 mm