Eriks

Gleitringdichtung BEOS 030 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

253,00 €/ Stückexkl. MwSt

296,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
44 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
25.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
25.5 mm
I4
7.5 mm