Eriks

Gleitringdichtung BEOS 028 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416092
Image 1
Zur Liste hinzufügen

242,00 €/ Stückexkl. MwSt

283,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
42 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
24.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
24.5 mm
I4
7.5 mm