Eriks

Gleitringdichtung BEOS 025 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

298,00 €/ Stückexkl. MwSt

348,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
26 mm
Außendurchmesser Rotor
39 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
18.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm