Eriks

Gleitringdichtung BEOS 016 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

204,00 €/ Stückexkl. MwSt

238,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOS
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
BEOS
Einbaulänge montiert
21 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
14.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
14.4 mm
I4
6.6 mm