Eriks

Gleitringdichtung BEO 100 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

835,00 €/ Stückexkl. MwSt

976,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
124 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Einbaulänge Rotor
38.5 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
124 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm