Eriks

Gleitringdichtung BEO 095 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.068,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.249,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
38.5 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm