Eriks

Gleitringdichtung BEO 090 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

887,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.037,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
114 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
38.5 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm