Eriks

Gleitringdichtung BEO 085 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

619,50 €/ Stückexkl. MwSt

724,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
109 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
38.5 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
109 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm