Eriks

Gleitringdichtung BEO 080 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

731,50 €/ Stückexkl. MwSt

855,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
104 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
40.5 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
40.5 mm
I4
12 mm