Eriks

Gleitringdichtung BEO 075 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

642,00 €/ Stückexkl. MwSt

751,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
52 mm
Außendurchmesser Rotor
99 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
40.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
40.7 mm
I4
11.3 mm