Eriks

Gleitringdichtung BEO 068 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

577,50 €/ Stückexkl. MwSt

675,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
11.3 mm
Außendurchmesser Rotor
88 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
0 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
I4
11.3 mm