Eriks

Gleitringdichtung BEO 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

413,00 €/ Stückexkl. MwSt

483,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
43 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
32 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
32 mm
I4
11 mm