Eriks

Gleitringdichtung BEO 055 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

483,50 €/ Stückexkl. MwSt

565,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
29 mm
I4
11 mm