Eriks

Gleitringdichtung BEO 053 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

327,00 €/ Stückexkl. MwSt

382,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
29 mm
I4
11 mm