Eriks

Gleitringdichtung BEO 050 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

393,00 €/ Stückexkl. MwSt

459,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
30.5 mm
Einbaulänge Stator
9.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
30.5 mm
I4
9.5 mm