Eriks

Gleitringdichtung BEO 048 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

427,00 €/ Stückexkl. MwSt

499,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
64 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
31 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
31 mm
I4
9 mm