Eriks

Gleitringdichtung BEO 043 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

306,50 €/ Stückexkl. MwSt

358,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
38 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
29 mm
I4
9 mm