Eriks

Gleitringdichtung BEO 035 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12417943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

325,00 €/ Stückexkl. MwSt

380,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
34 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
26.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
26.5 mm
I4
7.5 mm