Eriks

Gleitringdichtung BEO 033 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12417496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

325,00 €/ Stückexkl. MwSt

380,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
47 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
25.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
25.5 mm
I4
7.5 mm