Eriks

Gleitringdichtung BEO 030 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12416607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

297,00 €/ Stückexkl. MwSt

347,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
44 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
25.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
25.5 mm
I4
7.5 mm