Eriks

Gleitringdichtung BEO 025 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

293,50 €/ Stückexkl. MwSt

343,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
26 mm
Außendurchmesser Rotor
39 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
18.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm