214,00 €/ Stückexkl. MwSt
250,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEO |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Typ | BEO |
Einbaulänge montiert | 26 mm |
Außendurchmesser Rotor | 38 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 39 mm |
Einbaulänge Rotor | 18.5 mm |
Einbaulänge Stator | 7.5 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 24 mm |
d7 | 39 mm |
d3 | 38 mm |
l1 | 18.5 mm |
I4 | 7.5 mm |