Eriks

Gleitringdichtung BEO 015 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

167,00 €/ Stückexkl. MwSt

195,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
21 mm
Außendurchmesser Rotor
25 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
14.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
25 mm
l1
14.4 mm
I4
6.6 mm