Eriks

Gleitringdichtung BEO 014 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12412440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

213,00 €/ Stückexkl. MwSt

249,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
21 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
14.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
14.4 mm
I4
6.6 mm