Eriks

Gleitringdichtung BEO 012 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12411912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

173,00 €/ Stückexkl. MwSt

202,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
21 mm
Außendurchmesser Rotor
22 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
14.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
14.4 mm
I4
6.6 mm